Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099086X-21
Cod. Produttore
1099086X-21
Cod. EAN
8033765676687

Informazioni di prodotto

  • • Tipo: Attacco parete
  • • Diametro: 60 mm
  • • Materiale: Alta qualità
  • • Installazione: Semplice e veloce
  • • Uso: Residenziale e commerciale
  • • Design: Ergonomico e funzionale
  • • Durata: Robusto e resistente
  • • Serie: A81099086X-21
Attacco da parete con braccio di diametro 60, progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e funzionale. La sua struttura è studiata per facilitare l’installazione e l’integrazione in diversi ambienti, offrendo una soluzione pratica e versatile per il montaggio di componenti elettrici. Descrizione del produttore: L'ATTACCO PARETE BRACCIO D.60 è un elemento essenziale per l'installazione di apparecchiature elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo attacco è progettato per garantire una robustezza e una durata nel tempo, offrendo una soluzione affidabile per il montaggio su pareti. La sua forma ergonomica e il design funzionale consentono un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Con un diametro di 60 mm, l'ATTACCO PARETE BRACCIO D.60 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, mantenendo un aspetto pulito e professionale. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un attacco versatile e resistente, capace di soddisfare le esigenze di installazione più diverse.

colore

Alluminio

larghezza

96 mm

altezza

180 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

100 mm

Accessorio

Produttore

Attacco parete braccio diametro 60 mm robusto versatile per installazioni elettriche residenziali e commerciali