Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099514X-21
Cod. Produttore
1099514X-21
Cod. EAN
8054378411847

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Attacco palo singolo
  • Diametro: 7 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Uso: Impianti elettrici
  • Design: Compatto e robusto
  • Funzione: Connessione stabile
  • Serie: FORMAT/ECO
Attacco palo singolo di diametro 7 cm, progettato per garantire una solida installazione e resistenza nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata. La sua struttura compatta e funzionale lo rende perfetto per supportare in modo stabile pali e accessori correlati, assicurando una connessione sicura e duratura negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: L'ATTACCO PALO SINGOLO FORMAT/ECO D.7 è un elemento essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Questo attacco è progettato per una facile integrazione in vari contesti, offrendo una soluzione versatile per le esigenze di montaggio. La sua struttura è ottimizzata per garantire una connessione sicura e stabile, riducendo al minimo le possibilità di malfunzionamenti. Il design compatto permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti del settore elettrico. Con la sua affidabilità, l'ATTACCO PALO SINGOLO FORMAT/ECO D.7 rappresenta una scelta intelligente per chi cerca soluzioni efficienti e di alta qualità nel campo degli impianti elettrici.

colore

Alluminio

larghezza

188 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

105 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo singolo FORMAT/ECO diametro 7 cm, materiali alta qualità, installazione elettrica stabile e duratura