Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099080X-21
Cod. Produttore
1099080X-21
Cod. EAN
8054378348419

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 60 mm
  • Tipo: Monoposto
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Resistenza: Condizioni variabili
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Serie: A81099080X-21
Attacco palo dal design monoforo con diametro di 60 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi sicuri e stabili. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nel tempo, è un accessorio indispensabile per il montaggio di componenti su pali, assicurando una perfetta tenuta e facilità di installazione. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo solidità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: L'ATTACCO PALO D 60 MONOPOSTO è un componente essenziale per l'installazione di impianti elettrici, progettato per garantire stabilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo attacco è ideale per applicazioni in cui è richiesta una robusta connessione. La sua struttura è pensata per resistere a condizioni ambientali variabili, assicurando una lunga durata nel tempo. Con un diametro di 60 mm, si adatta perfettamente a vari tipi di pali, rendendolo versatile e adatto per molteplici utilizzi. La facilità di montaggio e la compatibilità con diversi sistemi elettrici lo rendono una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore. Questo attacco è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile, contribuendo a un'installazione elettrica efficiente e duratura.

colore

Alluminio

larghezza

160 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

90 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo D 60 monoposto resistente facile montaggio per impianti elettrici professionali