Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81099080X-16
Cod. Produttore
1099080X-16
Cod. EAN
8054378348402

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 60 mm
  • Tipo: Monoposto
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e compatta
  • Uso: Residenziale e commerciale
  • Struttura: Robusta e versatile
  • Supporto carico: Pesante
  • Serie: A81099080X-16
ATTACCO PALO D 60 MONOPOSTO progettato per garantire un fissaggio sicuro e stabile di componenti elettrici su pali con diametro di 60 mm. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicura affidabilità nelle installazioni esterne. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e semplice da montare, questo accessorio è studiato per facilitare il collegamento e la manutenzione degli impianti. La sua struttura monoforo consente un utilizzo versatile in diversi contesti impiantistici. Descrizione del produttore: L'ATTACCO PALO D 60 MONOPOSTO rappresenta una soluzione robusta e versatile per l'installazione di impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo attacco è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua struttura è ottimizzata per supportare carichi pesanti, rendendolo ideale per l'uso in ambienti sia residenziali che commerciali. Il design compatto facilita l'installazione, mentre il colore neutro si integra facilmente in qualsiasi contesto. Questo attacco è perfetto per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle proprie applicazioni elettriche. Con un diametro di 60 mm, è compatibile con una vasta gamma di accessori e componenti elettrici, rendendolo una scelta pratica per ogni progetto.

colore

Grigio

larghezza

160 mm

altezza

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

90 mm

Accessorio

Produttore

Attacco palo D 60 monoforo robusto compatto per installazioni elettriche residenziali e commerciali