› Sicurezza › Antincendio › Antincendio Varie

ATTACCO ORIENTABILE

Cod. Rexel N3FSL100-SM21
Cod. Produttore FSL100-SM21

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 100x50x40 mm
  • Materiale: Plastica bianca
  • Serie: N3FSL
  • Montaggio: Orientabile
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Attacco orientabile (di colore bianco)
ATTACCO ORIENTABILE