Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429221
Cod. Produttore
LV429221
Cod. EAN
3606480019593

Informazioni di prodotto

Attacco doppia L 3pz NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Terminali a doppia L per Compact NSX 100/160/250. Questi terminali hanno nervature anti-rotazione e possono essere collegati ai terminali standard. La corrente nominale massima è pari a 250 A. Questi terminali sono forniti con separatori di fase flessibili per il rinforzo dell'isolamento. Sono vendute in set da 3 pezzi.

tipo di accessori

tecnica di collegamento

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

3 prolunghe per terminali a L doppie - 3 poli - Per NSX100..250