Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIM7940/3S
Cod. Produttore
M7940/3S
Cod. EAN
8012199760759

Informazioni di prodotto

  • Serie: MEGASWITCH
  • Attacco anteriore: prolungato
  • Collegamento sbarre: M5 1600
  • Numero sbarre: 3
  • Compatibilità: 3 poli
  • Tipo: Attacco
  • Modello: M630/1600ES
  • Applicazione: Prolungamento

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
MEGA M630/1600ES - Attacco anteriore prolungato tripolare adatto per il collegamento di conduttori sia a nastro che circolari. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire una connessione elettrica sicura e stabile, è progettato per applicazioni elettriche industriali che richiedono affidabilità e resistenza. La struttura compatta e robusta consente un montaggio semplice e sicuro, assicurando una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Questo componente è ideale per sistemi di distribuzione di potenza dove è necessario un collegamento efficiente e duraturo tra conduttori di diverse tipologie. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Attacco anteriore prolungato per collegamento sbarre M5 1600 - 3 sbarre

adatto per collegamento conduttore a nastro

adatto per collegamento conduttore circolare

Max. corrente d'esercizio nominale Ie

1600 A

Serie

MEGASWITCH

Produttore

Attacco anteriore prolungato M5 1600 3 sbarre per installazioni elettriche