Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33598
Cod. Produttore
33598
Cod. EAN
3303430335986

Informazioni di prodotto

Attacchi ant sup 3P NS630b/1000 fisso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 3 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS630b/800/1000 con codici di capacità di rottura N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 630b/800/1000 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in alto. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 3 elementi.

adatto per numero di poli

3

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Montaggio a monte della connessione anteriore - 3 poli - Per NS 630b..1000