Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33611
Cod. Produttore
33611
Cod. EAN
3303430336112

Informazioni di prodotto

Attacchi ant inf 4P NS1250 fisso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tali accessori sono connettori anteriori per interruttori fissi Compact NS a 4 poli e interruttori sezionatori Compact NS. Possono essere adattati agli interruttori Compact NS 630b/800/1000 con codice di potere di interruzione L e agli interruttori Compact NS 1250 con potere di interruzione N/H. Possono essere adattati anche agli interruttori sezionatori Compact NS 1250 NA. Tali terminali di connettori anteriori sono progettati per il montaggio in basso. Sono dotati di viti prigioniere M10 per il collegamento diretto delle barre. Il cavo nudo e il cavo con connettori possono essere adattati utilizzando alcuni accessori. Il passo è di 70 mm e la larghezza del terminale è di 44 mm. Sono venduti in set di 4 elementi.

adatto per numero di poli

4

Serie

ComPact_NS__gt__630A

Produttore

Montaggio a valle della connessione anteriore - 4 poli - Per NS 630b..1000 L