Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108725
Cod. Produttore
108725
Cod. EAN
8055195003048

Informazioni di prodotto

ATT.INTERRATO S800H SBW 180° ENC ASS.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ATT.INTERRATO S800H SBW 180 ENC AS, un prodotto della rinomata famiglia di articoli elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni ottimali e durata nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per installazioni in ambienti interrati, offrendo affidabilità e sicurezza. Con un design innovativo, l'ATT.INTERRATO S800H SBW 180 ENC AS è perfetto per soddisfare le esigenze di ogni professionista del settore elettrico.

larghezza max. del battente

4000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

24 V