Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108724
Cod. Produttore
108724
Cod. EAN
8055195003031

Informazioni di prodotto

ATT.INTERRATO S800H SBW 100° ENC ASS.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ATT.INTERRATO S800H SBW 100 ENC AS, un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo offre prestazioni eccellenti e una durata prolungata. Il design innovativo garantisce una facile integrazione in qualsiasi impianto. Con il suo aspetto elegante e funzionale, l'ATT.INTERRATO S800H SBW 100 ENC AS è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e efficienza nel proprio lavoro elettrico.

larghezza max. del battente

4000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

24 V