Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108722
Cod. Produttore
108722
Cod. EAN
8055195003024

Informazioni di prodotto

ATT.INTERRATO S800H CBAC 180° ENC.ASS.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ATT.INTERRATO S800H CBAC 180 ENC.A, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo articolo è realizzato con materiali selezionati per una durata eccezionale e una resistenza superiore. La sua costruzione robusta lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e funzionalità. Con un design innovativo, l'ATT.INTERRATO S800H si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rappresentando una scelta eccellente per i professionisti del settore.

larghezza max. del battente

2000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

24 V