Prodotti /

Prodotti FAAC: automazione porte e cancelli | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FA108720
Cod. Produttore
108720
Cod. EAN
8055195003017

Informazioni di prodotto

ATT.INTERRATO S800H CBAC 100° ENC.ASS.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Scopri l'ATT.INTERRATO S800H CBAC 100 ENC.A, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili nel settore elettrico. Questo articolo è realizzato con materiali resistenti, offrendo durata e sicurezza. La sua progettazione intelligente lo rende ideale per diverse applicazioni, assicurando un'installazione facile e veloce. Con un design funzionale, l'ATT.INTERRATO S800H è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e affidabilità nel proprio lavoro.

larghezza max. del battente

2000 mm

peso max. del battente

800 kg

tensione del motore

24 V