Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN647393
Cod. Produttore
MTN647393
Cod. EAN
3606485011776

Informazioni di prodotto

Att.Comm.KNX REG-K/2x230/16 mod.man.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Per la commutazione indipendente dei carichi tramite contatti di chiusura, tutte le uscite dell'interruttore da 230 V possono essere azionate con interruttori manuali. Con accoppiatore bus integrato. Il dispositivo è collegato alla rete attraverso morsetti a vite. Viene creato un ponte interno ogni due collegamenti a L. Un LED verde indica che il dispositivo è pronto per il funzionamento dopo il caricamento dell'applicazione. Per l'installazione su guide DIN TH35 secondo EN 60715. Il bus viene collegato mediante un terminale di collegamento bus. Non è necessaria una guida dati. Funzioni software KNX: funzionamento come contatto di apertura o chiusura, funzioni di temporizzazione per ciascun canale, funzione di illuminazione scale con/senza funzione OFF manuale. Avviso di apertura per funzione luce scala, blocco e funzionamento logico aggiuntivo o controllo della priorità, scene, funzione di feedback sullo stato per canale, funzione centrale. Parametrizzazione completa per il ripristino e il guasto della tensione del bus, comportamento di download parametrizzabile. Tensione nominale: CA 100-240 V ±10%. Tensione di funzionamento: min CA 90 V - max CA a 265 V. Frequenza di rete: 50-60 Hz ±10%. Per ogni contatto di commutazione: Corrente di commutazione: 16 A, cos Phi 0,6. Funzionamento AC1: max 16 A. Funzionamento AC3: max 10 A. Funzionamento AC5: max 16 A. Capacità di commutazione corrente CC :max 16 A/ 24 V CC. Durata in uscita: Dati meccanici: 100.000. Funzionamento AC1/AC3/AC5: 3x10.000. 230V, 1A resistivo: 8x100.000. Carico nominale. Lampade a incandescenza: CA 100 V, max 1.600 W. CA 230 V, max. 3.600 W. CA 240 V, max. 3.840 W. Lampade alogene: CA 100 V, max 1.086 W. CA 230 V, max. 2.500 W. CA 240 V, max. 2.608 W. Lampade a fluorescenza: CA 100 V, max 1.086 VA. CA 230 V, max 2.500 VA. CA 240 V, max 2.608 VA. Compensato in parallelo. Carico capacitivo: CA 230 V, 16 A, max. 200 µF. Prestazioni di commutazione minime: 100 mA/12 V CA/CC. Corrente massima di spunto di picco: 150 µs: 600 A. 250 µs: 480 A. 600 µs: 300 A. Larghezza dispositivo: 2,5 moduli, circa 45 mm. Contenuto :con morsetto di collegamento bus e copertura cavo. Colore: grigio chiaro. Dispositivo a 2 canali.

varie fasi collegabili

grado di protezione (IP)

IP20

carico C

accoppiamento bus incluso

larghezza in unità di suddivisione

2.5

numero max. di uscite di commutazione

2

tipo di montaggio

AMD

max. corrente di commutazione

16

tensione d’esercizio nominale

230 V

sistema bus EIB/KNX

corrente di dimensionamento

16 A

potenza d’uscita

3600

comando locale/manuale

max. potenza di interruzione

3600 W

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si