›

ATT.422 SBS LT.0,75 S.A. SBLOCCO 0

Cod. Rexel FA104210
Cod. Produttore 104210
Cod. EAN 8055195000665

Informazioni principali

  • Serie: ATT.422
  • Tensione nominale: 0,75 V
  • Funzione: Sblocco
  • Materiali: Resistenti
  • Uso: Elettrico
  • Classificazione: 050601
  • Design: Ergonomico
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'innovativo ATT.422 SBS LT.0,75 S.A. SBLOCCO 0, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua classificazione merceologica 050601 sottolinea la sua versatilità nel settore. Con un design studiato per facilitare l'uso, rappresenta una scelta perfetta per chi cerca efficienza e robustezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza max. del battente

3000 mm

tensione del motore

230 V

ATT.422 SBS LT.0,75 S.A. SBLOCCO 0