Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036301
Cod. Produttore
036301
Cod. EAN
3245060363017

Informazioni di prodotto

Zoccolo ispezionabile per armadi Atlantic

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Zoccolo 800X300 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile

colore

Nero

larghezza

800 mm

Tipologia

Base completa

altezza

200 mm

profondità

280 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7016

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

ATLANTIC