Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036303
Cod. Produttore
036303
Cod. EAN
3245060363031

Informazioni di prodotto

Zoccolo ispezionabile per armadi Atlantic

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Zoccolo 1200X300 mm. H Altezza= 200. Lamiera di acciaio. Ispezionabile

colore

Nero

larghezza

1300 mm

Tipologia

Base completa

altezza

200 mm

profondità

280 mm

Adatto per armadi di larghezza

1300 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7016

adatto per installazione esterna

adatto per sistemazione cavi

Serie

ATLANTIC