Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATH630D15N4Z
Cod. Produttore
ATH630D15N4Z
Cod. EAN
3606487957874

Informazioni di prodotto

Variatore di velocità, Altivar HVAC ATH600, ATH630, 15kW, da 380 a 480V, trifase, IP20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma Altivar HVAC ATH600 è un’offerta di variatori di velocità progettati per applicazioni HVAC in edifici commerciali, strutture sanitarie, infrastrutture e data center, per l’alimentazione di motori asincroni e sincroni. Con un grado di protezione IP20, ATH630-Z è adatto per installazione all’interno di quadri elettrici. È in grado di alimentare motori da 15kW in impiego normale, con tensione nominale tra 380 e 480V. Resistente alle sollecitazioni ambientali e operative, conforme alle classi 3C3 e 3S3 della norma IEC 60721‑3‑3. Le schede elettroniche sono protette da rivestimento e il funzionamento è garantito fino a 50 °C di temperatura ambiente senza raffreddamento aggiuntivo. Le sue caratteristiche integrate semplificano la progettazione, l'installazione e la messa in servizio, grazie a elementi quali filtri EMC integrati, mitigazione delle armoniche, STO certificato, Cybersecurity (sicurezza informatica) certificata e compatibilità con i refrigeranti A2L e A3. Molte funzioni HVAC sono integrate per semplificare i sistemi di automazione e la gestione delle applicazioni (ad esempio, compressori, pompe e ventilatori). L'ATH600 dispone di un'interfaccia seriale nativa Modbus e BACnet MS/TP, nonché di connettività BACnet/IP tramite un modulo di comunicazione opzionale. Le dimensioni sono 190 mm (larghezza), 183 mm (profondità) e 232 mm (altezza), mentre il peso è di 4,6 kg. L'ATH600 è realizzato in plastica con oltre il 20% di contenuto bio-based, mentre l'alluminio è certificato ASI. Altivar HVAC ATH600 soddisfa i requisiti delle applicazioni HVACR, come pompe, ventilatori e compressori. È conforme alle norme IEC/EN 61800-5-1, IEC/EN 61800-3 e IEC 61000-3-12 e ha ottenuto le certificazioni CE, UL, cUL, UKCA, RCM, EAC, KCC e ATEX. Per i variatori di velocità Altivar HVAC ATH600 sono disponibili diversi accessori di montaggio, tra cui kit di montaggio a flangia e opzioni esterne quali induttanze motore, filtri EMC aggiuntivi e filtri passivi, in base alla potenza del variatore. L'imballaggio è realizzato in cartone riciclato e non contiene plastica monouso. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) su un pannello, grazie a 4 fori di fissaggio. ATH600 consente un’ottimizzazione della progettazione grazie a soluzioni compatte, una messa in servizio rapida con prodotti pronti all’uso, impostazioni auto‑adattive e funzioni di auto‑tuning, garantendo al contempo un risparmio energetico sostenibile grazie al controllo motore ad alta efficienza e al monitoraggio della potenza. Altivar HVAC ATH600 ottimizza le prestazioni, aumenta l’affidabilità e protegge il futuro.

Serie

Altivar HVAC ATH600