Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEATH230U55N4
Cod. Produttore
ATH230U55N4
Cod. EAN
3606487882176

Informazioni di prodotto

Variatore di velocità, Altivar HVAC ATH200, ATH230, 5,5kW, da 380 a 500V, trifase, IP20, con filtro EMC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La gamma Altivar HVAC ATH200 è un'offerta di variatori di velocità progettata per i costruttori di macchine (OEM) del settore HVAC, adatta al controllo di motori asincroni e sincroni. Con un grado di protezione IP20, ATH230 è adatto al montaggio su pannello di controllo. Alimenta motori da 5,5kW/7,5HP a una tensione nominale da 380 a 500V. Il suo design robusto, con circuiti stampati rivestiti in classe 3C3 IEC 60721-3-3, consente una maggiore operatività della macchina in condizioni ambientali difficili, come temperature ambiente fino a 60°C, senza necessità di raffreddamento aggiuntivo. Il suo design compatto e le caratteristiche native come Safe Torque Off, il filtro EMC e la certificazione A2L ottimizzano il pannello di controllo e aumentano la competitività. Le funzioni HVAC e di logica programmabile sono integrate per semplificare il sistema di automazione. ATH200 integra Modbus e BACnet MS/TP, mentre BACnet/IP è disponibile tramite modulo opzionale. Le dimensioni sono 150 mm (larghezza), 178 mm (profondità), 232 mm (altezza) e pesa 2,2 kg. ATH230 utilizza plastica con oltre il 20% di contenuto biobased e l'alluminio è certificato ASI. Altivar HVAC ATH200 soddisfa le esigenze di apparecchiature HVAC compatte che coprono applicazioni di pompe, ventilatori e compressori. È conforme alle norme IEC/EN 81800-5-1 e IEC/EN 61800-3 e ha ottenuto le certificazioni CE, cULus, UKCA, RCM, EAC, KC e ATEX. Per i convertitori di frequenza Altivar HVAC ATH200 sono disponibili accessori di montaggio e opzioni esterne, come induttanze di linea, induttanze motore e filtri EMC aggiuntivi. La confezione è realizzata con cartone riciclato e non contiene plastica monouso. È progettato per essere montato in posizione verticale (+/- 10°) su un pannello, utilizzando 4 fori di fissaggio. Le caratteristiche integrate e il design dell'ATH200 combinano la competitività delle macchine HVAC compatte con l'affidabilità, l'efficienza e la sostenibilità ambientale. ATH230 offre soluzioni compatte senza compromettere il comportamento termico, per ottimizzare il design del pannello di controllo HVAC, garantendo al contempo elevata efficienza e affidabilità.

larghezza

150 mm

altezza

232 mm

profondità

178 mm

con elemento di comando

numero di ingressi digitali

6

numero di uscite digitali

1

numero di ingressi analogici

3

numero di uscite analogiche

1

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

grado di protezione (IP)

IP20

con collegamento PC

frequenza di rete

50/60 Hz

funzionamento a 4 quadranti possibile

tipo di convertitore

Inverter a tensione impressa

Numero di fasi d'uscita

3

Numero di fasi d'entrata

3

impiego ammesso in ambito industriale

impiego ammesso in ambito residenziale e commerciale

Max. frequenza d'uscita

599 Hz

Max. potenza erogata con carico lineare a tensione d'uscita nominale

5,5 KILOWATT

Max. potenza erogata con carico quadrato a tensione d'uscita nominale

5,5 KILOWATT

tolleranza di tensione di rete simmetrica relativa

10 %

tolleranza di frequenza di rete simmetrica relativa

5 %

Tensione d'uscita massima

500 V

corrente di uscita nominale I2N

14,3 A

Supporto protocollo per BACnet

tensione di rete

380 ... 500 V

Serie

Altivar HVAC ATH200