› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Celle

AT7B CEI0-16 DTLG. BOB.220VAC

Cod. Rexel 1MGAT7BS40DM
Cod. Produttore AT7BS40DM

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220 VAC
  • Protezione: IP e NEMA
  • Design: Compatto e modulare
  • Materiali: Robusti e resistenti
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Collegamento: Connessioni sicure
  • Finitura: Alta qualità
  • Serie: AT7B CEI0-16 DTLG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AT7B CEI0-16 DTLG rappresenta un componente elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo industriale. Realizzato con materiali robusti e resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura è compatibile con sistemi di protezione IP e NEMA, assicurando elevati livelli di sicurezza e protezione contro polvere e acqua. La forma compatta e il design modulare facilitano l'installazione in ambienti complessi, mentre le caratteristiche di collegamento elettrico e di fissaggio sono studiate per garantire connessioni sicure e stabili. La finitura superficiale di alta qualità e i materiali di rivestimento assicurano una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Questo dispositivo è adatto per sistemi di automazione, controllo motori e circuiti di protezione, offrendo funzionalità avanzate e compatibilità con diversi standard di settore. La sua versatilità lo rende ideale per applicazioni industriali dove affidabilità e sicurezza sono fondamentali.
AT7B CEI0-16 DTLG. BOB.220VAC