Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE106-00110
Cod. Produttore
106-00110
Cod. EAN
4031026488479

Informazioni di prodotto

AT2000 Power Pack CPK with Control Box

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Ingresso: 100-240 V c.a., 50/60 Hz; Uscita: 25,2 V c.c., max. 50 W. Lo scopo è l'alimentazione dell'Autotool CPK hybrid. Presa per interruttore a pedale. Trasferimento dati su porta USB per l'esportazione dei dati di processo con chiavetta USB. Trasferimento dati su porta USB per collegamento a PC. Senza manutenzione. Conforme CE. Commutazione automatica (alimentazione). Caricabatterie CAS e batteria CAS 18V 2Ah da utilizzare esclusivamente con Autotool CPK hybrid.

materiale della fascetta

Plastica

sforzo di trazione

Regolabile

specificato MIL

Serie

Autotool

Produttore

Power Pack AT2000 CPK con Control Box alimentazione e trasferimento dati USB per Autotool CPK hybrid