Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY226713
Cod. Produttore
226713
Cod. EAN
8016978095506

Informazioni di prodotto

AT14LTE60 AMPL.LineaVHF+UHF 12V
Amplificatori di linea da interno o esterno TV a larga banda VHF+UHF con guadagno 14dB e filtro 790MHz (E60) 4G LTE integrato

tipo di collegamento

connettore F

esecuzione

amplificatore di linea

numero di ingressi

1

numero di uscite

1

alimentabile a distanza

amplificazione UHF

14 dB

amplificazione VHF

14 dB

Produttore

AT14LTE60 AMPL.LineaVHF+UHF 12V