› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MMAL L80

Cod. Rexel DEH105800
Cod. Produttore 105800
Cod. EAN 4013364094338

Informazioni principali

  • Diametro: 40 mm
  • Lunghezza: 80 cm
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: elettrica
  • Robustezza: elevata
  • Affidabilità: alta
  • Design: efficiente
  • Serie: DEH105800

Descrizione del prodotto

Scopri l'asta di captazione DEH105800, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in materiale resistente, questa asta ha un diametro di 40 mm e una lunghezza di 80 cm, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità la rendono un elemento essenziale per ogni progetto. Con un design pensato per l'efficienza, l'asta di captazione è perfetta per professionisti che cercano soluzioni durature e performanti. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105800, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata in materiale resistente, questa asta ha un diametro di 40 mm e una lunghezza di 80 cm, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità la rendono un elemento essenziale per ogni progetto. Con un design pensato per l'efficienza, l'asta di captazione è perfetta per professionisti che cercano soluzioni durature e performanti.

Caratteristiche tecniche

lunghezza/altezza

8000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

8000

ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MMAL L80