› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MMAL L70

Cod. Rexel DEH105700
Cod. Produttore 105700
Cod. EAN 4013364094468

Informazioni principali

  • Diametro: 40 mm
  • Lunghezza: 70 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Costruzione: Robusta
  • Installazione: Facile
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: DEH105700
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

L'asta di captazione DEH105700 è progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta ha un diametro di 40 mm e una lunghezza di 70 mm, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design ottimizzato favorisce una facile installazione. Perfetta per chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico, l'asta di captazione rappresenta un elemento essenziale per ogni progetto. Descrizione del produttore: L'asta di captazione DEH105700 è progettata per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta ha un diametro di 40 mm e una lunghezza di 70 mm, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design ottimizzato favorisce una facile installazione. Perfetta per chi cerca soluzioni efficienti nel settore elettrico, l'asta di captazione rappresenta un elemento essenziale per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

lunghezza/altezza

7000 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

lunghezza

7000

ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MMAL L70