› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MMAL L60

Cod. Rexel DEH105600
Cod. Produttore 105600
Cod. EAN 4013364094444

Informazioni principali

  • Diametro: 40 mm
  • Lunghezza: 60 cm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Settore elettrico
  • Robustezza: Elevata
  • Uso: Professionale
  • Serie: DEH105600

Descrizione del prodotto

Scopri l'asta di captazione DEH105600, un prodotto versatile e funzionale. Realizzata in materiale di alta qualità, questa asta presenta un diametro di 40 mm e una lunghezza di 60 cm, perfetta per diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua robustezza garantisce prestazioni affidabili, rendendola ideale per l'uso professionale. Scegli la DEH105600 per un'eccellente soluzione di captazione, progettata per soddisfare le esigenze del tuo lavoro. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105600, un prodotto versatile e funzionale. Realizzata in materiale di alta qualità, questa asta presenta un diametro di 40 mm e una lunghezza di 60 cm, perfetta per diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua robustezza garantisce prestazioni affidabili, rendendola ideale per l'uso professionale. Scegli la DEH105600 per un'eccellente soluzione di captazione, progettata per soddisfare le esigenze del tuo lavoro.

Caratteristiche tecniche

lunghezza/altezza

6000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

6000

ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MMAL L60