Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105171
Cod. Produttore
105171
Cod. EAN
4013364151215

Informazioni di prodotto

Asta di captazioneD40/16/10mm Al L5000mm
Scopri l'asta di captazione DEH105171, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali resistenti, questa asta ha un diametro di 40 mm e una lunghezza di 5 metri, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design attentamente studiato facilita l'installazione. Con DEH105171, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità ed efficienza. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105171, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali resistenti, questa asta ha un diametro di 40 mm e una lunghezza di 5 metri, rendendola ideale per applicazioni elettriche. La sua robustezza assicura durata e affidabilità nel tempo, mentre il design attentamente studiato facilita l'installazione. Con DEH105171, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità ed efficienza.

lunghezza/altezza

5000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

5000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONED40/16/10MM AL L5