Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105400
Cod. Produttore
105400
Cod. EAN
4013364094383

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D40/16/10mm Al L4000mm
Scopri l'asta di captazione DEH105400, realizzata in materiali di alta qualità, con un diametro di 40 mm e una lunghezza di 16 mm. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per una varietà di utilizzi. Con un design ben studiato, l'asta di captazione offre una soluzione efficace per le tue esigenze di captazione. Scegli la qualità e l'affidabilità con DEH105400. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105400, realizzata in materiali di alta qualità, con un diametro di 40 mm e una lunghezza di 16 mm. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua robustezza e affidabilità lo rendono ideale per una varietà di utilizzi. Con un design ben studiato, l'asta di captazione offre una soluzione efficace per le tue esigenze di captazione. Scegli la qualità e l'affidabilità con DEH105400.

lunghezza/altezza

4000 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

4000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D40/16/10MM AL L