› Distribuzione elettrica › Strumenti di Monitoraggio › Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam.

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3500MM

Cod. Rexel DEH103251
Cod. Produttore 103251
Cod. EAN 4013364093515

Informazioni principali

  • Diametro: 16/10 mm
  • Lunghezza: 3500 mm
  • Materiale: alta qualità
  • Applicazione: elettrica
  • Resistenza: superiore
  • Durabilità: elevata
  • Uso: professionale
  • Serie: DEH103251

Descrizione del prodotto

L'ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3500MM è un prodotto ideale per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta offre una resistenza e durabilità superiori. Con una lunghezza di 3500 mm e un diametro di 16/10 mm, è progettata per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. Perfetta per professionisti del settore, rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di captazione elettrica. Scopri la qualità e l'affidabilità di questo prodotto essenziale. Descrizione del produttore: L'ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3500MM è un prodotto ideale per applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta offre una resistenza e durabilità superiori. Con una lunghezza di 3500 mm e un diametro di 16/10 mm, è progettata per garantire prestazioni ottimali in vari contesti. Perfetta per professionisti del settore, rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di captazione elettrica. Scopri la qualità e l'affidabilità di questo prodotto essenziale.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

3500

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3500MM