Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103241
Cod. Produttore
103241
Cod. EAN
4013364081857

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D16/10mm L3000mmAlMgSi
Scopri l'asta di captazione DEH103241, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa asta ha un diametro di 16/10 mm e una lunghezza di 3000 mm, garantendo una performance ottimale. La sua robustezza e affidabilità la rendono ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli DEH103241 per un prodotto che unisce funzionalità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH103241, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiale di alta qualità, questa asta ha un diametro di 16/10 mm e una lunghezza di 3000 mm, garantendo una performance ottimale. La sua robustezza e affidabilità la rendono ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli DEH103241 per un prodotto che unisce funzionalità e durata nel tempo.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

3000 mm

lunghezza

3000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3000MM