Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103240
Cod. Produttore
103240
Cod. EAN
4013364066342

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D16/10mm L3000mmAlMgSi
L'ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3000MM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente prestazione nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa asta offre una durata superiore e una robustezza che la rendono ideale per ambienti impegnativi. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 3000 mm, è perfetta per vari utilizzi nel settore elettrico, assicurando una connessione sicura e affidabile. Un elemento essenziale per ogni professionista del settore. Descrizione del produttore: L'ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3000MM è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'eccellente prestazione nelle applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, questa asta offre una durata superiore e una robustezza che la rendono ideale per ambienti impegnativi. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 3000 mm, è perfetta per vari utilizzi nel settore elettrico, assicurando una connessione sicura e affidabile. Un elemento essenziale per ogni professionista del settore.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

3000 mm

lunghezza

3000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L3000MM