Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103230
Cod. Produttore
103230
Cod. EAN
4013364066335

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D16/10mm L2500mmAlMgSi
Scopri l'asta di captazione D16/10MM L2500MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti, questa asta è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità. La sua lunghezza di 2500 mm e il diametro di 16/10 mm la rendono perfetta per diverse installazioni. Scegli un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche con questa asta di captazione robusta e versatile. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione D16/10MM L2500MM, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzata con materiali resistenti, questa asta è ideale per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità. La sua lunghezza di 2500 mm e il diametro di 16/10 mm la rendono perfetta per diverse installazioni. Scegli un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche con questa asta di captazione robusta e versatile.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

2500 mm

lunghezza

2500

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L2500MM