Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103221
Cod. Produttore
103221
Cod. EAN
4013364078536

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D16/10mm L2000mmAlMgSi
Scopri l'asta di captazione DEH103221, realizzata in robusto materiale per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 16/10 mm e una lunghezza di 2000 mm, questa asta è progettata per soddisfare le esigenze di vari progetti elettrici. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli un prodotto di qualità che si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate e la sua durabilità. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH103221, realizzata in robusto materiale per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 16/10 mm e una lunghezza di 2000 mm, questa asta è progettata per soddisfare le esigenze di vari progetti elettrici. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni, assicurando una connessione sicura e affidabile. Scegli un prodotto di qualità che si distingue per le sue caratteristiche tecniche avanzate e la sua durabilità.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

2000 mm

lunghezza

2000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L2000MM