Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103220
Cod. Produttore
103220
Cod. EAN
4013364066328

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D16/10mm L2000mmAlMgSi
Scopri l'asta di captazione DEH103220, realizzata in robusto materiale di alta qualità. Con un diametro di 16/10 mm e una lunghezza di 2000 mm, questa asta è progettata per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione resistente assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendola ideale per vari progetti. Scegli un prodotto che combina efficienza e solidità per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH103220, realizzata in robusto materiale di alta qualità. Con un diametro di 16/10 mm e una lunghezza di 2000 mm, questa asta è progettata per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. La sua costruzione resistente assicura affidabilità e durata nel tempo, rendendola ideale per vari progetti. Scegli un prodotto che combina efficienza e solidità per le tue esigenze elettriche.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

2000 mm

lunghezza

2000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L2000MM