Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103210
Cod. Produttore
103210
Cod. EAN
4013364066311

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D16/10mm L1500mmAlMgSi
Scopri l'asta di captazione DEH103210, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiali di alta qualità, questa asta ha un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1500 mm, garantendo prestazioni ottimali. La sua robustezza e affidabilità la rendono ideale per varie applicazioni nel settore elettrico. Scegli DEH103210 per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH103210, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiali di alta qualità, questa asta ha un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1500 mm, garantendo prestazioni ottimali. La sua robustezza e affidabilità la rendono ideale per varie applicazioni nel settore elettrico. Scegli DEH103210 per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

1500 mm

lunghezza

1500

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D16/10MM L1500MM