› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

ASTA DI CAPTAZIONE D 40/22/16/10MM

Cod. Rexel DEH105450
Cod. Produttore 105450
Cod. EAN 4013364094413

Informazioni principali

  • Diametro: 40 mm
  • Dimensioni: 22/16/10 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Costruzione: Robusta
  • Durata: Lunga
  • Funzione: Captazione efficace
  • Serie: DEH105450

Descrizione del prodotto

La DEH105450 è un'asta di captazione realizzata in materiale di alta qualità, con un diametro di 40 mm e dimensioni di 22, 16 e 10 mm. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa asta è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile e resistente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'efficace captazione. Scegli la DEH105450 per un prodotto che combina funzionalità e qualità. Descrizione del produttore: La DEH105450 è un'asta di captazione realizzata in materiale di alta qualità, con un diametro di 40 mm e dimensioni di 22, 16 e 10 mm. Progettata per garantire prestazioni elevate, questa asta è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile e resistente. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e un'efficace captazione. Scegli la DEH105450 per un prodotto che combina funzionalità e qualità.

Caratteristiche tecniche

lunghezza/altezza

4500 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

4500

ASTA DI CAPTAZIONE D 40/22/16/10MM