Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105550
Cod. Produttore
105550
Cod. EAN
4013364094437

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 40/22/16/10mm Al
Scopri l'asta di captazione DEH105550, realizzata in robusto materiale per garantire una performance ottimale. Con un diametro di 40 mm e dimensioni variabili di 22, 16 e 10 mm, questa asta è progettata per adattarsi perfettamente alle tue esigenze. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli un prodotto di qualità che assicura efficienza e affidabilità nel tuo lavoro quotidiano. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105550, realizzata in robusto materiale per garantire una performance ottimale. Con un diametro di 40 mm e dimensioni variabili di 22, 16 e 10 mm, questa asta è progettata per adattarsi perfettamente alle tue esigenze. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni nel settore elettrico. Scegli un prodotto di qualità che assicura efficienza e affidabilità nel tuo lavoro quotidiano.

lunghezza/altezza

5500 mm

diametro

10.0 mm 40.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

5500

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 40/22/16/10MM