Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH104600
Cod. Produttore
104600
Cod. EAN
4013364076556

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 16mm L6000mm AlMgSi
Presentiamo l'asta di captazione D 16mm L6000mm A, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è ideale per l'installazione e la distribuzione di energia. La sua lunghezza di 6000mm offre versatilità e facilità d'uso, mentre il diametro di 16mm assicura una compatibilità ottimale con vari sistemi. Perfetta per professionisti e appassionati, rappresenta una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo l'asta di captazione D 16mm L6000mm A, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta è ideale per l'installazione e la distribuzione di energia. La sua lunghezza di 6000mm offre versatilità e facilità d'uso, mentre il diametro di 16mm assicura una compatibilità ottimale con vari sistemi. Perfetta per professionisti e appassionati, rappresenta una scelta affidabile per ogni progetto elettrico.

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

6000 mm

lunghezza

6000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L6000MM A