Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH104300
Cod. Produttore
104300
Cod. EAN
4013364056367

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 16mm L3000mm AlMgSi
Presentiamo l'asta di captazione DEH104300, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 3000 mm, questa asta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, l'asta offre un'ottima conduzione e resistenza. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per i professionisti del settore. Scopri le potenzialità di questo strumento progettato per soddisfare le esigenze più elevate. Descrizione del produttore: Presentiamo l'asta di captazione DEH104300, un prodotto progettato per garantire prestazioni elevate. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 3000 mm, questa asta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, l'asta offre un'ottima conduzione e resistenza. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per i professionisti del settore. Scopri le potenzialità di questo strumento progettato per soddisfare le esigenze più elevate.

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

3000 mm

lunghezza

3000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L3000MM A