Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH104250
Cod. Produttore
104250
Cod. EAN
4013364056350

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 16mm L2500mm AlMgSi
Scopri l'asta di captazione DEH104250, un prodotto ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 2500 mm, questa asta è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, l'asta di captazione si integra facilmente in vari progetti elettrici. Scegli un prodotto che combina funzionalità e robustezza, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH104250, un prodotto ideale per applicazioni elettriche. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 2500 mm, questa asta è realizzata con materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, l'asta di captazione si integra facilmente in vari progetti elettrici. Scegli un prodotto che combina funzionalità e robustezza, rendendolo un'ottima scelta per i professionisti del settore.

diametro

10.0 mm 10.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

2500 mm

lunghezza

2500

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L2500MM A