Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH104200
Cod. Produttore
104200
Cod. EAN
4013364056343

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 16mm L2000mm AlMgSi
Scopri l'asta di captazione DEH104200, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa asta ha un diametro di 16 mm e una lunghezza di 2000 mm, garantendo prestazioni affidabili. La sua progettazione accurata la rende ideale per applicazioni che richiedono una captazione efficace. Scegli l'affidabilità e la qualità con l'asta di captazione DEH104200, un elemento fondamentale per il tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH104200, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata in materiale resistente, questa asta ha un diametro di 16 mm e una lunghezza di 2000 mm, garantendo prestazioni affidabili. La sua progettazione accurata la rende ideale per applicazioni che richiedono una captazione efficace. Scegli l'affidabilità e la qualità con l'asta di captazione DEH104200, un elemento fondamentale per il tuo lavoro elettrico.

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

2000 mm

lunghezza

2000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L2000MM A