Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH104150
Cod. Produttore
104150
Cod. EAN
4013364028487

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 16mm L1500mm AlMgSi
Scopri l'asta di captazione DEH104150, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1500 mm, questa asta è progettata per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una cattura efficace, l'asta di captazione DEH104150 è una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH104150, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1500 mm, questa asta è progettata per garantire prestazioni ottimali. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni in cui è richiesta una cattura efficace, l'asta di captazione DEH104150 è una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico.

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

1500 mm

lunghezza

1500

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L1500MM A