Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH483100
Cod. Produttore
483100
Cod. EAN
4013364019430

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 16mm L 1000mm Fe/tZn
L'ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1000MM è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1000 mm, è progettata per adattarsi a diverse applicazioni. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e sicure nel settore elettrico, rappresenta un'ottima scelta per professionisti e hobbisti. Descrizione del produttore: L'ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1000MM è un componente essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Con un diametro di 16 mm e una lunghezza di 1000 mm, è progettata per adattarsi a diverse applicazioni. Ideale per chi cerca soluzioni efficienti e sicure nel settore elettrico, rappresenta un'ottima scelta per professionisti e hobbisti.

diametro

16.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

acciaio

superficie

zincato a caldo

lunghezza/altezza

1000 mm

lunghezza

1000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 16MM L 1000MM