Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH101009
Cod. Produttore
101009
Cod. EAN
4013364128699

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 10mm L 1000mm INOX
Scopri l'asta di captazione con un diametro di 10 mm e una lunghezza di 1000 mm, progettata per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta offre durabilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e affidabile, rendendola ideale per vari progetti elettrici. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità per le tue esigenze. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione con un diametro di 10 mm e una lunghezza di 1000 mm, progettata per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta offre durabilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una connessione sicura e affidabile, rendendola ideale per vari progetti elettrici. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e affidabilità per le tue esigenze.

diametro

10.0 mm 10.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

acciaio inossidabile (A2)

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

1000 mm

lunghezza

1000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM