Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH101000
Cod. Produttore
101000
Cod. EAN
4013364094505

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 10mm L 1000mm Al
Scopri l'asta di captazione DEH101000, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta ha un diametro di 10mm e una lunghezza di 1000mm, garantendo prestazioni ottimali. La sua robustezza e precisione la rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Perfetta per professionisti e appassionati, l'asta di captazione rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH101000, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta ha un diametro di 10mm e una lunghezza di 1000mm, garantendo prestazioni ottimali. La sua robustezza e precisione la rendono ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e durata. Perfetta per professionisti e appassionati, l'asta di captazione rappresenta una scelta eccellente per ogni progetto elettrico.

diametro

10.0 mm 10.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

1000 mm

lunghezza

1000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM