Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH101007
Cod. Produttore
101007
Cod. EAN
4013364128705

Informazioni di prodotto

Asta di captazione D 10mm L 1000mm Cu
Presentiamo l'asta di captazione DEH101007, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 10 mm e una lunghezza di 1000 mm, questa asta è realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendola perfetta per una varietà di utilizzi. Scegli l'asta di captazione DEH101007 per un'eccellente soluzione nel tuo lavoro elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo l'asta di captazione DEH101007, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Con un diametro di 10 mm e una lunghezza di 1000 mm, questa asta è realizzata in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendola perfetta per una varietà di utilizzi. Scegli l'asta di captazione DEH101007 per un'eccellente soluzione nel tuo lavoro elettrico.

diametro

10.0 mm 10.0 mm

esecuzione

asta di captazione smussata

materiale

rame

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

1000 mm

lunghezza

1000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE D 10MM L 1000MM