Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105535
Cod. Produttore
105535
Cod. EAN
4013364242043

Informazioni di prodotto

Asta di captazione Al/Inox 3500mm, tripode
Scopri l'asta di captazione in alluminio inox di 3500 mm, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata con materiali resistenti, questa asta offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua lunghezza di 3500 mm la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una captazione efficiente. Perfetta per chi cerca soluzioni elettriche performanti, l'asta di captazione unisce funzionalità e resistenza in un design versatile. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione in alluminio inox di 3500 mm, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzata con materiali resistenti, questa asta offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua lunghezza di 3500 mm la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando una captazione efficiente. Perfetta per chi cerca soluzioni elettriche performanti, l'asta di captazione unisce funzionalità e resistenza in un design versatile.

lunghezza/altezza

3500 mm

diametro

10.0 mm 22.0 mm

esecuzione

asta di captazione con treppiede

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

3500

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE AL/INOX 3500MM,