Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH123032
Cod. Produttore
123032
Cod. EAN
4013364242067

Informazioni di prodotto

Asta di captazione Al c. supp. base
Scopri l'asta di captazione al c. supp. base, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta garantisce prestazioni affidabili e durature. Il design innovativo e funzionale la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli un prodotto che unisce efficienza e resistenza, perfetto per chi cerca soluzioni professionali nel settore elettrico. Con l'asta di captazione, ogni progetto diventa più semplice e sicuro. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione al c. supp. base, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta garantisce prestazioni affidabili e durature. Il design innovativo e funzionale la rende ideale per una vasta gamma di applicazioni. Scegli un prodotto che unisce efficienza e resistenza, perfetto per chi cerca soluzioni professionali nel settore elettrico. Con l'asta di captazione, ogni progetto diventa più semplice e sicuro.

lunghezza/altezza

2000 mm

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

2000

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE AL C. SUPP. BASE