Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH105525
Cod. Produttore
105525
Cod. EAN
4013364241985

Informazioni di prodotto

Asta di captazione Al 2500mm, tripode
Scopri l'asta di captazione DEH105525, un prodotto della nostra selezione di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, questa asta misura 2500 mm ed è progettata per garantire prestazioni affidabili. La sua struttura robusta è ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente e duratura. Con il suo design funzionale, l'asta di captazione si integra perfettamente in qualsiasi impianto, assicurando un'ottima conduzione e stabilità. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione DEH105525, un prodotto della nostra selezione di alta qualità. Realizzata con materiali resistenti, questa asta misura 2500 mm ed è progettata per garantire prestazioni affidabili. La sua struttura robusta è ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente e duratura. Con il suo design funzionale, l'asta di captazione si integra perfettamente in qualsiasi impianto, assicurando un'ottima conduzione e stabilità.

lunghezza/altezza

2500 mm

diametro

10.0 mm 22.0 mm

esecuzione

asta di captazione con treppiede

materiale

alluminio

superficie

non trattato

collegamento

conduttore tondo

lunghezza

2500

Produttore

ASTA DI CAPTAZIONE AL 2500MM, TRIPO