Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH123430
Cod. Produttore
123430
Cod. EAN
4013364129016

Informazioni di prodotto

Asta di capt. x tetti in lamieraAl/INOX
Presentiamo l'asta di captazione per tetti in lamiera, un prodotto essenziale per garantire un'efficace gestione delle acque piovane. Realizzata in materiale resistente, questa asta offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua progettazione specifica per tetti in lamiera la rende ideale per applicazioni in ambito elettrico, assicurando prestazioni ottimali. Con un design funzionale, questa asta è perfetta per chi cerca qualità e sicurezza nelle installazioni. Descrizione del produttore: Presentiamo l'asta di captazione per tetti in lamiera, un prodotto essenziale per garantire un'efficace gestione delle acque piovane. Realizzata in materiale resistente, questa asta offre durabilità e affidabilità nel tempo. La sua progettazione specifica per tetti in lamiera la rende ideale per applicazioni in ambito elettrico, assicurando prestazioni ottimali. Con un design funzionale, questa asta è perfetta per chi cerca qualità e sicurezza nelle installazioni.

lunghezza/altezza

3000 mm

diametro

10.0 mm 22.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

lunghezza

3000

Produttore

ASTA DI CAPT. X TETTI IN LAMIERAAL/