Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Filtri di rete - Anti-armoniche - Induttanze Avviam. /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH103430
Cod. Produttore
103430
Cod. EAN
4013364105799

Informazioni di prodotto

Asta di capt.tub.D16/10mm L2500mm AlMgSi
Scopri l'asta di captazione per tubi di 16/10 mm, lunga 2500 mm, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta garantisce resistenza e durabilità. La sua progettazione precisa assicura un'installazione facile e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile, è un componente fondamentale per ottimizzare il tuo sistema elettrico. Con il suo design funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi progetto. Descrizione del produttore: Scopri l'asta di captazione per tubi di 16/10 mm, lunga 2500 mm, un prodotto essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa asta garantisce resistenza e durabilità. La sua progettazione precisa assicura un'installazione facile e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto robusto e affidabile, è un componente fondamentale per ottimizzare il tuo sistema elettrico. Con il suo design funzionale, si integra perfettamente in qualsiasi progetto.

diametro

10.0 mm 16.0 mm

esecuzione

asta di cattura

materiale

lega di alluminio

superficie

non trattato

lunghezza/altezza

2500 mm

lunghezza

2500

Produttore

ASTA DI CAPT.TUB.D16/10MM L2500MM A